Écrou à encoches / d'arbre PTN KM19, Filet intérieur : M95×2 | Diamètre nominal (métrique) : 95 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM19
Rubix :C600-1269486
Fabricant :857440
EAN :3660338126956





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 95 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m95×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 19
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 95 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m95×2 |
| Pas du filetage | 95 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Diamètre sur plats | 113 mm |
| Poids | 0,58 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 € HT
/ unité
24,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h