Écrou à encoches / d'arbre SKF HM 3048, Filet intérieur : Tr 240x4 | Diamètre nominal (métrique) : 240 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 3048
Rubix :0301-1019420
Fabricant :8757
EAN :7316577010704
ECROU DE DEMONTAGE HM 3048 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)240 mm
Filet intérieurtr 240x4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HM 3048 SKF


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Les écrous de serrage HM avec filetages trapézoïdaux métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent huit encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont maintenus en place sur l'arbre par des étriers-freins MS. Les écrous de serrage HM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Un étrier-frein neuf doit être utilisé chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)240 mm
Filet intérieurtr 240x4
Pas du filetage4 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur290 mm
Diamètre sur plats240 mm
Poids5,3 kg
541,11 € HT
/ unité
649,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.