Écrou à encoches / d'arbre PTN KM31, Filet intérieur : M155×3 | Diamètre nominal (métrique) : 155 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM31
Rubix :C600-1269498
Fabricant :857452
EAN :3660338127076





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 155 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m155×3 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 31
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 155 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m155×3 |
| Pas du filetage | 155 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Diamètre sur plats | 182 mm |
| Poids | 2,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,33 € HT
/ unité
156,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h