Écrou à encoches / d'arbre Zen SKM8, Diamètre nominal (métrique) : 40 mm
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SKM8
Rubix :8205-1411193

Détails articles : ECROU DE BLOCAGE SKM 8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre sur plats | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,11 € HT
/ unité
31,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h