Écrou à encoches / d'arbre SKF KM 0, Filet intérieur : M 10x0,75 | Diamètre nominal (métrique) : 10 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :KM 0
Rubix :0301-1011065
Fabricant :10933
EAN :7316577758866
ECROU DE SERRAGE KM 0 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filet intérieurm 10x0,75
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 0 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage KM(L) avec filetages métriques sont utilisés pour bloquer des roulements sur un arbre. Ils comportent quatre encoches équidistantes sur leur circonférence pour l'utilisation des clés de frappe. Ces écrous de serrage sont fixés sur l’arbre avec une rondelle-frein MB(L). Les écrous de serrage KM peuvent également utiliser une rondelle-frein MB .. A, plus robuste. Les écrous de serrage KM peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filet intérieurm 10x0,75
Pas du filetage0,75 mm
Diamètre extérieur18 mm
Diamètre sur plats10 mm
Poids0,004 kg
5,01 € HT
/ unité
6,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.