Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 24, Filet intérieur : M 120x2 | Diamètre nominal (métrique) : 120 mm
Écrous de serrage et dispositifs de blocage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KMT 24
Rubix :0301-1020674
Fabricant :65989
EAN :7316577655103


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 24 SKF
Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 120 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m 120x2 |
| Pas du filetage | 2 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Diamètre sur plats | 120 mm |
| Poids | 1,65 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,41 € HT
/ unité
302,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours