Écrou à encoches / d'arbre SKF KMT 15, Filet intérieur : M 75x2 | Diamètre nominal (métrique) : 75 mm

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :KMT 15
Rubix :0301-1020667
Fabricant :65981
EAN :7316577655042
ECROU DE SERRAGE KMT 15 SKF

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)75 mm
Filet intérieurm 75x2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KMT 15 SKF


Bearing accessories Locknut and locking device
Les écrous de serrage de précision KMT sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent à ces écrous de serrage d'être positionnés avec précision à des angles droits par rapport à l'arbre. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser les légers défauts de perpendicularité des composants adjacents. Battement axial maximal entre la face d’appui et le filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)75 mm
Filet intérieurm 75x2
Pas du filetage2 mm
Diamètre extérieur105 mm
Diamètre sur plats75 mm
Poids0,81 kg
154,38 € HT
/ unité
185,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.