Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE KM20-AKN, Filet intérieur : M 100x2 | Diamètre nominal (métrique) : 100 mm

CONTRE-ÉCROUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :KM20-AKN
Rubix :W600-1477181
Fabricant :890754
EAN :3660338434327
ECROU DE SERRAGE KM 20

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm 100x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 20


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Contre-écrou avec filetage métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)100 mm
Filet intérieurm 100x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur130 mm
Diamètre sur plats120 mm
Poids0,7 kg
40,53 HT
/ unité
48,64 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.