Écrou à encoches / d'arbre PTN KM38, Filet intérieur : M190×3 | Diamètre nominal (métrique) : 190 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM38
Rubix :C600-1269503
Fabricant :857457
EAN :3660338127120





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190×3 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 38
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 190 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m190×3 |
| Pas du filetage | 190 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Diamètre sur plats | 214 mm |
| Poids | 3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,50 € HT
/ unité
135,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h