Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZM70-AKN, Filet intérieur : M70x2 | Diamètre nominal (métrique) : 70 mm

ÉCROUS DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :ZM70-AKN
Rubix :W600-1477035
Fabricant :890905
EAN :4055953227604
ECROU DE SERRAGE ZM 70

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)70 mm
Filet intérieurm70x2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZM 70


Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)70 mm
Filet intérieurm70x2
Pas du filetage2 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur92 mm
Diamètre sur plats85 mm
Poids0,36 kg
64,89 HT
/ unité
77,87 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.