Écrou à encoches / d'arbre AKN from MECALINE ZM25-AKN, Filet intérieur : M25x1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 25 mm
ÉCROUS DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :ZM25-AKN
Rubix :W600-1477044
Fabricant :890896
EAN :4055953227222


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 25 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m25x1,5 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE ZM 25
Écrous de serrage utilisés pour un montage et une fixation fiable dans les applications exigeant une grande précision. Les éléments de blocage permettent l'alignement précis, dans le sens axial et radial, de l'écrou et de l'arbre et peuvent compenser les imprécisions ou les déviations d'autres composants fixés sur l'arbre.
Écrou de serrage de précision avec deux vis pointeaux de serrage radial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 25 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m25x1,5 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Diamètre sur plats | 33 mm |
| Poids | 0,06 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 € HT
/ unité
40,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours