Ecrou à sertir Spartex ECSPTFTHB8X25A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFTHB8X25A4
Rubix :U600-8283125
Fabricant :102848 25
EAN :4043377393098


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 8X25 HEX BORGNE INOX A4 102848 25
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne A4 8X25
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Clé | sw10,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,95 € HT
/ 250 unités
694,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours