Ecrou à sertir Spartex ECSPTFTHB6X22A2, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFTHB6X22A2
Rubix :U600-8283128
Fabricant :102826 22
EAN :4043377392794


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 6X22 HEX BORGNE INOX A2 102826 22
Écrous à sertir petite TF tige héxagonale borgne A2 6X22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m6 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Clé | sw8,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,83 € HT
/ 250 unités
339,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours