Ecrou à sertir Spartex ECSTPTH10X22A2, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTH10X22A2
Rubix :U600-8283068
Fabricant :1029210 22
EAN :4043377301772


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 10X22 TIGE HEX. INOX A2 1029210 22
Écrous à sertir, tête plate, tige hexagonale A2 10X22
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Clé | sw13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,05 € HT
/ 250 unités
441,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours