Ecrou à sertir Spartex ECSTPTSHB8X26,5A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSTPTSHB8X26,5A4
Rubix :U600-8282991
Fabricant :103048 265
EAN :4043377393012


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
Détails articles : ECROU A SERT. TETE PLATE 8X26,5 1/2HEX - INOX A4 103048 265
Écrous à sertir TP tige semi-héxagonale borgne A4 8X26,5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Clé | sw10,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,65 € HT
/ 250 unités
671,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours