Ecrou à sertir Spartex ECSH20A2, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH20A2
Rubix :U600-8283155
Fabricant :9064220
EAN :4043377211835


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m20 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 20 INOX A2 9064220
Écrous sertis six pans A2 20
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m20 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Clé | sw27 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,03 € HT
/ 50 unités
439,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m20