Ecrou à sertir Spartex ECSPTFHP8X17A2, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSPTFHP8X17A2
Rubix :U600-8283140
Fabricant :102728 17
EAN :4043377301765


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
Détails articles : ECROU A SERT. PETITE TF 8X17 HEX. PART. INOX A2 102728 17
Écrous à sertir,petite tête fraisée,6 pans partiel A2 8X17
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Clé | sw11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,05 € HT
/ 250 unités
237,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours