Ecrou à sertir Spartex ECSH3A2, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous sertis six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECSH3A2
Rubix :U600-8270127
Fabricant :906423
EAN :4043377211842


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
Détails articles : ECROU CERTI 6 PANS 3 INOX A2 906423
Écrous sertis six pans A2 3
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
|---|---|
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Clé | sw5,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,37 € HT
/ 100 unités
79,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre métrique
m3