Aérosol Jelt ECO FREEZER, Contenance: 650 ml
ECO FREEZER Refroidisseur / Détecteur de pannes thermiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :ECO FREEZER
Rubix :1066-7247948
Fabricant :108320
EAN :3429971083206

Documents
Détails articles : REFROIDISSEUR DETECTEUR PANNE AEROSOL PANNE THERM. 108320
ECO FREEZER est un gaz liquéfié pur et sec, comprimé en aérosol. Son utilisation permet de localiser les pannes intermittentes dues à des défaillances thermiques dans le matériel électronique. Il permet également le refroidissement des circuits imprimés ou de pièces mécaniques lors d’opération de montage ou démontage.
Il ne laisse aucun résidu, et procure un refroidissement rapide jusqu’à -57°C. Utilisable sous tension, il conserve une pression et un débit puissant constant. Il est non abrasif et ne laisse pas de résidu. Véritable système réfrigérant, il est complètement ininflammable et sans effet sur la couche d’ozone. Grâce à son impact très négligeable sur l’effet de serre (GWP = 6), il n’est pas visé par le protocole de Kyoto et le règlement F-gas (n° 842/2006/CE). Son utilisation participe au comportement éco-responsable.
Points forts
• Aspect : gaz liquéfié limpide et incolore
• Masse volumique à 25°C : 1,18 g/cm3
• Pression de vapeur à 20°C : 4,2 bars
• Pureté minimum : 99,5%
• Inflammabilité : NON
• ODP : 0
• GWP : 6
• Masse volumique à 25°C : 1,18 g/cm3
• Pression de vapeur à 20°C : 4,2 bars
• Pureté minimum : 99,5%
• Inflammabilité : NON
• ODP : 0
• GWP : 6
Applications
ECO FREEZER trouve son application pour :
• Monter / démonter des ensembles mécaniques,
• Refroidir le matériel en vue d'essais,
• Dissiper la chaleur lors du soudage ou du dessoudage,
• Isoler et identifier les composants défectueux,
• Vérifier la continuité des tracés d'un circuit,
• Vérifier les contraintes de rupture sur les circuits imprimés,
• Déceler les composants sensibles à l'électricité statique
• Monter / démonter des ensembles mécaniques,
• Refroidir le matériel en vue d'essais,
• Dissiper la chaleur lors du soudage ou du dessoudage,
• Isoler et identifier les composants défectueux,
• Vérifier la continuité des tracés d'un circuit,
• Vérifier les contraintes de rupture sur les circuits imprimés,
• Déceler les composants sensibles à l'électricité statique
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | refroidisseur / détecteur de pannes thermiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,22 € HT
/ unité
87,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
