Gants à usage unique Tyvek D15466036, Taille : Taille unique | Matière principale : Tissu non tissé
DuPont™ Tyvek® IsoClean® , modèle IC 501 B WH MS stérile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D15466036
Rubix :C221-6134821
Fabricant :D15466036

Documents
Détails articles : MANCHETTE TYVEK IC 501 B MS MODELE IC 501 B OPTION MS
DuPont™ Tyvek® IsoClean® manchette, modèle IC 501 B WH MS. Manchette 45 cm coloris blanc, taille unique. Stérilisé aux rayons gamma et conditionné pour salle blanche. Coutures internes. Élastiques entunnelés aux poignets et aux biceps.
Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux. Catégorie I.
Tyvek® IsoClean® offre un excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité utilisant un processus de filage-éclair breveté, Tyvek® IsoClean® offre une excellente barrière contre les particules, les micro-organismes et les légères éclaboussures de liquides non dangereux. Catégorie I.
Points forts
Conditionnée pour salle blanche pour une propreté optimale et stérilisés par irradiation aux rayons gamma. Ils sont pliés afin de faciliter le port aseptique et emballés en salle blanche de classe ISO 4.
Applications
Stériles et conditionés pour salle blanche: utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Conditionnement | 100 unités par boîte ; emballées individuellement par paires ; regroupées par paquets de 25 dans un sac extérieur ; deux doublures en polyéthylène ; boîte en carton |
| Epaisseur | 0,185 mm |
| Matière | tyvek® isoclean® cs (non-tissé en polyéthylène haute densité (pehd)) |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,00 € HT
/ 100 unités
385,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
