Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KS12
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KS12
Rubix :0270-1066518
Fabricant :0067137260000
EAN :4012802051100


Résumé technique
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KS12 SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Roulement à billes linéaire KS, avec joint d'étanchéité des deux côtés
Roulement linéaire à billes KS, joint à fente des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,83 € HT
/ unité
83,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours