Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R061104010
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R061104010
Rubix :0234-1306519




Résumé technique
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Détails articles : DOUILLE 061104010
STANDARD-KB KBM-E-40-D
Douille à billes KBM-E-40-D, réglable, avec une bague d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | scellé d'un côté |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,09 € HT
/ unité
213,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours