Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA PAB16-PP-AS

DOUILLE A BAGUES PAB 1636PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :PAB16-PP-AS
Rubix :0270-1263254
EAN :4012802061499
DOUILLE A BAGUE PAB16-PP-AS AVEC JOINTS RACLEURS

Résumé technique

Sériepab..-pp-as
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BAGUE PAB16-PP-AS AVEC JOINTS RACLEURS


Roulements linéaires PAB.. PP-As, étanches de tous côtés, regraissables
Palier lisse linéaire PAB..PP-AS, étanche sur tous les côtés, re-graissable

Informations techniques


Attributs
Sériepab..-pp-as
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur26 mm
Longueur36 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
Charge statique de base C96000 N
Charge dynamique de base C096000 N
97,99 HT
/ unité
117,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h