Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA PABO40-PP-AS

Roulement simple

Voir les informations techniques

Références

INA :PABO40-PP-AS
Rubix :0270-1302772
Fabricant :0016636230000
EAN :4012802061604
DOUILLE A BAGUE PABO40-PP-AS AVEC JOINTS RACLEURS

Résumé technique

Sériepabo-pp-as
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BAGUE PABO40-PP-AS AVEC JOINTS RACLEURS


Roulements linéaires PABO.. PP-As, version ouverte, joints sur tous les côtés, relubrifiables

Applications

Lubrification

Informations techniques


Attributs
Sériepabo-pp-as
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur40 mm
Longueur80 mm
Matièrealliages d'aluminium
Charge statique de base C600000 N
350,42 € HT
/ unité
420,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours