Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB50
Douilles à billes KB
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KB50
Rubix :0270-1066424
Fabricant :0012758010000
EAN :4054364120603


Résumé technique
| Série | kb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KB50 SERIE MASSIVE
Roulements linéaires à billes KB, exécution résistante à la corrosion possible
Palier à billes linéaire
Informations techniques
Attributs
| Série | kb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,93 € HT
/ unité
235,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours