Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KN30-B-PP

Douille à billes KN..-B-PP

Voir les informations techniques

Références

INA :KN30-B-PP
Rubix :0270-1060940
Fabricant :0244623140000
EAN :4012802281255
DOUILLE A BILLES KN30-B-PP AUTO-ALIGNANTE

Résumé technique

Sériekn..-b-pp
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KN30-B-PP AUTO-ALIGNANTE


Douilles à billes KN..-B-PP, version fermée, étanchéité complète, regraissable, auto-alignant.
Roulement à billes linéaire KN..-B-PP, modèle fermé, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de rélubrification, auto-alignant

Informations techniques


Attributs
Sériekn..-b-pp
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Longueur68 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
105,74 € HT
/ unité
126,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h