Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KS30-PP

Douille à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KS30-PP
Rubix :0270-1066454
Fabricant :0067138070000
EAN :4012802051193
DOUILLE A BILLES KS30-PP SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE

Résumé technique

Sérieks..-pp
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A BILLES KS30-PP SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE


Douilles à billes linéaires KS..-PP, avec joint à lèvres des deux côtés
Palier à billes linéaire KS-PP, joint à lèvre double

Informations techniques


Attributs
Sérieks..-pp
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Longueur68 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
100,50 € HT
/ unité
120,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h