Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KS25-PP
Douille à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KS25-PP
Rubix :0270-1066436
Fabricant :0067137850000
EAN :4012802051186


Résumé technique
| Série | ks..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES KS25-PP SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Douilles à billes linéaires KS..-PP, avec joint à lèvres des deux côtés
Palier linéaire à billes KS-PP, joint à lèvres des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | ks..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,49 € HT
/ unité
107,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h