Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Ewellix LBBR202LS
Ewellix Roulements à billes linéaires LBBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ewellix :LBBR202LS
Rubix :5371-1126440
Fabricant :LBBR202LS
EAN :4064329177016




Résumé technique
| Série | compact serie iso 1 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES LBBR 20 -2LS
Le roulement à billes linéaire (communément appelé douille à billes, coussinet à billes ou guidage sur arbre) est constitué d'une cage en polymère avec des segments de pistes en acier trempé pour guider les ensembles de billes à l'intérieur de tout le système. La recirculation des billes permet d'obtenir une course illimitée pour un mouvement à faible frottement. Les douilles à billes Ewellix, , sont disponibles en deux plages de conception : la série 1 compacte (LBBR) et la série 3 haute résistance (LBC), conçues en conformité avec la norme ISO 10285. La large gamme de produits inclut des roulements, paliers, arbres et accessoires complémentaires pouvant être utilisés pour construire des systèmes de guidage linéaire simples et économiques pour une grande variété d'applications. Lubrification pour roulements à billes linéaires: Les unités et douilles à billes Ewellix, , pour des diamètres d'arbre de 6 mm et plus, sont pré-lubrifiés à l'usine. Grâce à la quantité de graisse appliquée et à l'utilisation de joints à double lèvre (2LS), de nombreuses applications ne nécessiteront aucune relubrification car, dans ces cas, l'intervalle de relubrification théorique dépasse la durée de vie des roulements. Ces roulements linéaires sont lubrifiés avec de la graisse haute performance LGEP2.
Linear ball bearing with 2 seals
Points forts
Ewellix Linearkugellager ainsi que les boîtiers, unités et accessoires associés sont des composants mécaniques adaptés à des guidages linéaires économiques et simples dans un large domaine d'utilisation. Les roulements linéaires Ewellix sont bien connus sur le marché et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications exigeantes. La qualité du produit, la grande disponibilité et la longue durée de vie permettent des solutions efficaces et rentables. Échangeabilité selon DIN ISO 10285 pour les séries de dimensions 1 et 3
Informations techniques
Attributs
| Série | compact serie iso 1 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
| Charge statique de base C | 800 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1160 N |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,24 € HT
/ unité
67,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h