Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS40-PP-AS
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBS40-PP-AS
Rubix :0270-1095371
Fabricant :0015246580000
EAN :4012802047448


Résumé technique
| Série | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS40-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Roulements à billes KBS..-PP-AS, exécution ouverte, étanche de tous côtés, regraissable ; exécution résistante à la corrosion possible
Palier linéaire à billes KBS-PP-AS, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de rélubrification, réglable
Informations techniques
Attributs
| Série | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,76 € HT
/ unité
222,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours