Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Zen KH1026
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :KH1026
Rubix :8205-1429354

Résumé technique
| Série | kh |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
Détails articles : DOUILLE KH1026
Informations techniques
Attributs
| Série | kh |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Longueur | 26 mm |
| Charge statique de base C | 370 N |
| Charge dynamique de base C0 | 500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € HT
/ unité
13,31 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence