Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBO25-PP-AS
Douille à billes KB..-PP
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBO25-PP-AS
Rubix :0270-1095322
Fabricant :0015219420000
EAN :4054364120634


Résumé technique
| Série | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBO25-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Coussinet à billes linéaire KBO..PP-AS, modèle ouvert, étanchéifié sur tous les côtés, avec dispositif de régraissage
Points forts
Série massive (grande précision et rigidité).
Informations techniques
Attributs
| Série | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,17 € HT
/ unité
162,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours