Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KN40-B-PP
Douille à billes KN..-B-PP
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KN40-B-PP
Rubix :0270-1060488
Fabricant :0244636800000
EAN :4012802845198


Résumé technique
| Série | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KN40-B-PP AUTO-ALIGNANTE
Douilles à billes KN..-B-PP, version fermée, étanchéité complète, regraissable, auto-alignant.
Roulement à billes linéaire KN..-B-PP, modèle fermé, étanche sur tous les côtés, avec possibilité de regraissage, auto-alignant
Informations techniques
Attributs
| Série | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,21 € HT
/ unité
158,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h