Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KN30-B

Douille à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :KN30-B
Rubix :0270-1066570
Fabricant :0296806890000
EAN :4054362444800
DOUILLE A BILLES KN30-B

Résumé technique

Sériekn..-b
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KN30-B


Roulement à billes linéaire KN..-B, version fermée, regraissable, angle réglable
Roulement linéaire à billes KN-B, version fermée avec dispositif de graissage, auto-alignant

Informations techniques


Attributs
Sériekn..-b
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Longueur68 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
113,66 € HT
/ unité
136,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours