Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KSO20-PP
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KSO20-PP
Rubix :0270-1066756
Fabricant :0067537100000
EAN :4012802051292


Résumé technique
| Série | kso..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KSO20-PP SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Roulement linéaire à billes KSO..-PP, modèle ouvert, joints à lèvre des deux côtés
Palier à billes linéaire KSO-PP, version ouverte, joint à lèvres sur les deux faces
Informations techniques
Attributs
| Série | kso..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,32 € HT
/ unité
122,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h