Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KSO20
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KSO20
Rubix :0270-1066480
Fabricant :0067537010000
EAN :4012802051285


Résumé technique
| Série | kso |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KSO20 SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Roulement à billes linéaire KSO, version ouverte, avec joint d'étanchéité des deux côtés
Roulement linéaire à billes KSO, version ouverte, avec joint fendu des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | kso |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,29 € HT
/ unité
108,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours