Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KTHK40-B-PP-AS
DOUILLE BILLES PAL KTHK 40BPPAS
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KTHK40-B-PP-AS
Rubix :0270-1095354
EAN :4012802051605


Résumé technique
| Série | kthk40 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 87 mm |
Détails articles : PALIER TANDEM KTHK40-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 40 mm; Série: compacte; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Série | kthk40 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 87 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Charge statique de base C | 8600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 6900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,81 € HT
/ unité
321,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours