Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS12-PP-AS

Douille à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :KBS12-PP-AS
Rubix :0270-1095342
Fabricant :0017187700000
EAN :4047643182348
DOUILLE A BILLES KBS12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE

Résumé technique

Sériekbs..-pp-as
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE


Roulements à billes KBS..-PP-AS, exécution ouverte, étanche de tous côtés, regraissable ; exécution résistante à la corrosion possible
Palier à billes linéaire KBS-PP-AS, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de relubrification, réglable

Informations techniques


Attributs
Sériekbs..-pp-as
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Longueur32 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
97,96 HT
/ unité
117,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours