Roulement à aiguilles INA HK2214-RS-L271

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2214-RS-L271
Rubix :0269-1004171
Fabricant :0007010410968
EAN :4047643186988
DOUILLE AIGUILLES HK2214 RS L271 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2214 RS L271 QMC 1 INA


Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Sériehk..-rs
Charge statique de base, radiale - C0r13400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
11,81 € HT
/ unité
14,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h