Références
SKF :NKIS 65
Rubix :0301-1359272
Fabricant :14383
EAN :7316570587289


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKIS 65 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | nkis |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 132 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 70,4 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,29 € HT
/ unité
248,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours