Roulement à aiguilles INA NKS75-A

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS75-A
Rubix :0269-1008372
Fabricant :0007737270000
EAN :4012802442700
ROULEMENT AIGUILLES NKS 75 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 75 A INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur28 mm
Sérienks..-a
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence3700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r123000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
155,66 € HT
/ unité
186,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h