Roulement à aiguilles INA HK0808-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
INA :HK0808-B
Rubix :0269-1004126
Fabricant :0011976300000
EAN :4054362386889
DOUILLE AIGUILLES HK0808 B QMC 1 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0808 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur8 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence21800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2750 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 HT
/ unité
7,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h