Mètre ruban Wilmart 602102, Longueur: 20 m | Largeur: 13 mm | Boîtier: Acier
Double décamètre 20M 13mm - boitier acierrecouvert skai-ruban acier laqué - classe II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :602102
Rubix :0130-0138797
EAN :4016515032098

Documents
Détails articles : DOUBLE-DECAMETRE RUBAN 13MM ACIER
Boîtier acier haute résistance recouvert de skaï. Manivelle escamotable. Ruban acier laqué jaune. Le 0 est à la boucle crochet.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | acier |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Largeur | 13 mm |
| Type | doucle décamètre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ unité
65,76 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
