Références
SMC :K33
Rubix :0338-2047386
Fabricant :K33

Détails articles : CONNECTEUR LED/P FORME CI 15X15 COSSE P E9,4 24VCC
2 modèles disponibles: bipolaire simple, tension de 0 à 220 V/CA/V/CC ou avec diode lumineuse et protections électriques de circuits, tension: 24 V/CC.
Points forts
2 modèles disponibles: bipolaire simple, tension de 0 à 220 V/CA/V/CC ou avec diode lumineuse et protections électriques de circuits, tension: 24 V/CC.
Applications
Connecteur électrique DIN 15 x 15 se montant sur les distributeurs SY5000 et SY7000. DIN 43650.
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 100 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0 - 0,7 mpa (n.c.); 0 - 0,5 mpa (n.o.) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,78 € HT
/ unité
16,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h