Références
Festo :VMPA1-M1H-M-PI
Rubix :0326-2163910
Fabricant :533342
EAN :4052568086442

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-M -PI 533342
Électrovanne VMPA1-M1H-M-PI Pour terminal de distributeur MPA-S. Fonction de la soupape=5/2 monostable, Type de pilotage=électrique, Encombrement de la soupape=10 mm, Débit nominal standard=360 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 360 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,97 € HT
/ unité
169,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h