Distributeur pneumatique Asco 55102092

Distributeur à commande manuelle série 550 - 551 - 552

Voir les informations techniques

Références

Asco :55102092
Rubix :0383-2166241
Fabricant :55102092
EAN :3661475009607
DISTRIBUTEUR 5/2 A TIROIR G.1/4 CDE ET RAPPEL PAR LEVIER

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 a tiroir g.1/4 cde et rappel par levier
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 A TIROIR G.1/4 CDE ET RAPPEL PAR LEVIER


Pression d'utilisation 0 à 10 bar. Température ambiante -10°C à +60°C. Débit (Qv à 6 bar) (ANR) 200 l/min. Corps alliage léger anodisé.
présence de SVHC >0,1% - SVHC Name: diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%

Applications

Pour air filtré, lubrifié ou non.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 a tiroir g.1/4 cde et rappel par levier
Nombre d’orifices5
188,94 € HT
/ unité
226,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h