Raccord instantané pneumatique Festo QSLV4-1/4-10

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV4-1/4-10
Rubix :0326-2579256
Fabricant :153237
EAN :4052568033194
RACCORD BANJO MULT QSLV4-1/4-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV4-1/4-10


Raccord banjo multiple QSLV4-1/4-10 Orientable sur 360°, 4 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
26,18 HT
/ unité
31,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours