Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T08-G03A
Raccord Instantané KQ10
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2T08-G03A
Rubix :0338-2372641

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 8 FILET LB M3/8 CY TUBE 8
Idéal pour une utilisation avec nylon et uréthane. Grande force de maintien. La griffe permet un maintien sécurisé tandis que la douille de serrage augmente la force de maintien du tube.Peut être utilisé sur une large gamme de pression. Son profi l spécial garantit l'étanchéité et réduit la résistance à l'insertion du tube.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inox 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,40 € HT
/ 10 unités
124,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours