Raccord instantané pneumatique Festo QST-G1/8-8-50

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-G1/8-8-50
Rubix :0326-2573060
Fabricant :132068
EAN :4052568027209
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-G1/8 8-8-50

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-G1/8 8-8-50


Raccord enfichable en T QST-G1/8-8-50 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
423,00 € HT
/ 50 unités
507,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours