Raccord instantané pneumatique SMC KAR04-06

KAR Raccord Instantané Réduction Droite Enfichable

Voir les informations techniques
Références
SMC :KAR04-06
Rubix :0338-2273645
Fabricant :00050172
RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAR04-06
Résumé technique
Matièrepbt
Raccordement 16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAR04-06


La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).

Points forts

- Montage et démontage rapide
- Utilisation au vide possible (Maxi –100kPa)
- Convient parfaitement aux applications sans cuivre
- Résistance au feu (UL-94 standard, V-0)
- Résistance de surface 104 à 107Ω
- Les corps et les joints des raccords et tubes sont en résine.

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 16
Raccordement 24
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 HT
/ 10 unités
75,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours